Roulement à billes miniature PTN 636-2Z, Diamètre extérieur : 22 mm | Largeur : 7 mm | Diamètre intérieur : 6 mm
Roulement à billes miniature à gorge profonde
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
PTN :636-2Z
Rubix :Y600-1484829
Fabricant :894005
EAN :3660338464591




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 22 mm |
| Largeur | 7 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 636 2 FLASQUES IMPORT 6X22X7
Éléments roulants ronds trempés à cœur avec contact de surface ponctuel
Bagues non séparables
Faible couple de frottement
Faible bruit/vibrations
Différents types de conception : 2RS étanche, ZZ blindé, ouvert
Bagues non séparables
Faible couple de frottement
Faible bruit/vibrations
Différents types de conception : 2RS étanche, ZZ blindé, ouvert
ZZ - Roulements miniatures à billes à gorges profondes
Points forts
Le contact de surface ponctuel permet des vitesses élevées
Populaire - conception simple, peu coûteuse
Polyvalent - large gamme d'applications
Capacité de charge radiale élevée
Tolère un certain désalignement
Applications
Applications de petite à moyenne taille
Rouleaux de convoyeurs
Boîtes de vitesses légères
Roulements de roues légères
Applications d'ingénierie générale
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 6 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 22 mm |
| Largeur | 7 mm |
| Etancheité | deux flasques métalliques |
| Jeu Radial | cn |
| Cage | acier |
| Série | miniature |
| Poids | 14 g |
| Vitesse limite | 30000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 1360 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 3300 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,80 € HT
/ 10 unités
8,16 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h