Roulement à rotules sur billes SKF 1211 ETN9/C3, Diamètre extérieur : 100 mm | Largeur : 21 mm | Diamètre intérieur : 55 mm

Roulements à rotule sur billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :1211 ETN9/C3
Rubix :0301-1022139
Fabricant :34182
EAN :7316577041876
RLT A BILLES 1211 C3 CAGE PA 55X100X21

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur21 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 1211 C3 CAGE PA 55X100X21


Self-aligning ball bearings have two rows of balls, a common sphered raceway in the outer ring and two deep uninterrupted raceway grooves in the inner ring. They are available open or sealed. The bearings are insensitive to angular misalignment of the shaft relative to the housing, which can be caused, for example, by shaft deflection.
Les roulements à rotule sur billes comportent deux rangées de billes, une piste de roulement sphérique commune dans la bague extérieure et deux pistes dans des gorges continues sur la bague intérieure. Ils sont insensibles aux défauts d’alignement angulaires de l’arbre par rapport au palier, causés, par exemple, par la flexion de l'arbre.

Points forts

Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements rigides à faible charge axiale. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.

Applications

Palier de transmission.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur21 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série12e
Cagepolyamide
Vitesse de référence14000 rpm
89,55 € HT
/ unité
107,46 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.