Roulement à rotules sur billes NTN 1206SC3, Diamètre extérieur : 62 mm | Largeur : 16 mm | Diamètre intérieur : 30 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NTN :1206SC3
Rubix :0281-1369973
EAN :4547359254969




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 16 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 1206 C3 CAGE ACIER 30X62X16
Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 16 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 1200 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 4650 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 15800 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
42,19 € HT
/ unité
50,63 € TTC
- Livraison habituellement sous (31) jours