Roulement à rotules sur billes NTN 2222SK, Diamètre extérieur : 200 mm | Largeur : 53 mm | Diamètre intérieur : 110 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :2222SK
Rubix :0281-1089319
EAN :4547359265002
RLT A BILLES 2222 K CAGE ACIER 110X200X53

Résumé technique

Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur200 mm
Largeur53 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 2222 K CAGE ACIER 110X200X53


Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, alésage conique, ouvert, billes en saillie

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur200 mm
Largeur53 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série2200
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r51500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr122000 N
824,83 HT
/ unité
989,80 TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.