Roulement à rotules sur billes NSK 1208JC3, Diamètre extérieur : 80 mm | Largeur : 18 mm | Diamètre intérieur : 40 mm

NSK Roulement à rotules sur billes 12

Voir les informations techniques

Références

NSK :1208JC3
Rubix :0294-1155041
EAN :00029176522567
RLT A BILLES 1208 C3 CAGE ACIER 40X80X18

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur18 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 1208 C3 CAGE ACIER 40X80X18


Faible capacité de charges axiales. Cage en acier embouti (J) ou en polyamide (TN). Alésage cylindrique ou conique (K) sans ou avec jeu C3.

Points forts

Accepte jusqu’à 3° de désalignement.

Applications

Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile ou lorsque l’arbre peut fléchir.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur18 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série12
Matièreacier à roulement au chrome à haute teneur en carbone (type suj2, équivalent aisi 52100 / din 100cr6)
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r6500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr21200 N
60,83 € HT
/ unité
73,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (25) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.