Roulement à rotules sur billes SKF 2209 ETN9/C3, Diamètre extérieur : 85 mm | Largeur : 23 mm | Diamètre intérieur : 45 mm

Roulements à rotule sur billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :2209 ETN9/C3
Rubix :0301-1020772
Fabricant :79686
EAN :7316570129663
RLT A BILLES 2209 C3 CAGE PA 45X85X23

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur23 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 2209 C3 CAGE PA 45X85X23


Les roulements à rotule sur billes ont deux rangées de billes, un chemin de roulement sphérique commun dans la bague extérieure et deux rainures profondes et ininterrompues dans la bague intérieure. Ils sont disponibles ouverts ou étanches. Les roulements sont insensibles au désalignement angulaire de l'arbre par rapport au logement, qui peut être causé, par exemple, par la flexion de l'arbre.
Les roulements à rotule sur billes comportent deux rangées de billes, une piste de roulement sphérique commune dans la bague extérieure et deux pistes dans des gorges continues sur la bague intérieure. Ils sont insensibles aux défauts d’alignement angulaires de l’arbre par rapport au palier, causés, par exemple, par la flexion de l'arbre.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur23 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série22e
Cagepolyamide
Vitesse de référence15000 rpm
81,23 HT
/ unité
97,48 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.