Roulement à rotules sur billes NSK 1214JC3, Diamètre extérieur : 125 mm | Largeur : 24 mm | Diamètre intérieur : 70 mm
NSK Roulement à rotules sur billes 12
Voir les informations techniquesRéférences
NSK :1214JC3
Rubix :0294-1155059
EAN :00029176522598


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 125 mm |
| Largeur | 24 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 1214 C3 CAGE ACIER 70X125X24
Faible capacité de charges axiales. Cage en acier embouti (J) ou en polyamide (TN). Alésage cylindrique ou conique (K) sans ou avec jeu C3.
Points forts
Accepte jusqu’à 3° de désalignement.
Applications
Recommandé lorsque l’alignement de l’arbre et du logement est difficile ou lorsque l’arbre peut fléchir.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 125 mm |
| Largeur | 24 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | c3 |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
113,50 € HT
/ unité
136,20 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours