Roulement à rotules sur billes NTN 2213SK, Diamètre extérieur : 120 mm | Largeur : 31 mm | Diamètre intérieur : 65 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
NTN :2213SK
Rubix :0281-1089145
EAN :4547359262063




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 31 mm |
Documents
Détails articles : RLT A BILLES 2213 K CAGE ACIER 65X120X31
Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, alésage conique, ouvert
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 65 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 120 mm |
| Largeur | 31 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 2200 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 16400 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 43500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
127,59 € HT
/ unité
153,11 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h