Roulement à rotules sur billes NTN 2208S, Diamètre extérieur : 80 mm | Largeur : 23 mm | Diamètre intérieur : 40 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :2208S
Rubix :0281-1014530
EAN :4547359518696
RLT A BILLES 2208 CAGE ACIER 40X80X23

Résumé technique

Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur23 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 2208 CAGE ACIER 40X80X23


Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur40 mm
Diamètre extérieur80 mm
Largeur23 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série2200
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r7350 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr22400 N
69,18 € HT
/ unité
83,02 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.