Roulement à rotules sur billes FAG 2314-M, Diamètre extérieur : 150 mm | Largeur : 51 mm | Diamètre intérieur : 70 mm
Roulement à rotule sur billes
Voir les informations techniquesRéférences
FAG :2314-M
Rubix :0255-1020405
Fabricant :0167080160000
EAN :4012801485036


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 51 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 2314 CAGE MASSIVE 70X150X51
Self-aligning ball bearing 23, main dimensions according to DIN 630
Roulements sphères 23..-M, cage massive en laiton
Points forts
Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements rigides à faible charge axiale. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.
Applications
Palier de transmission.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 150 mm |
| Largeur | 51 mm |
| Etancheité | ouvert |
| Jeu Radial | cn |
| Série | 23..-m |
| Cage | laiton |
| Vitesse de référence | 5800 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 37500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 112000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
770,87 € HT
/ unité
925,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours