Roulement à rotules sur billes SKF 1209 ETN9/C3, Diamètre extérieur : 85 mm | Largeur : 19 mm | Diamètre intérieur : 45 mm

Roulements à rotule sur billes

Voir les informations techniques

Références

SKF :1209 ETN9/C3
Rubix :0301-1020694
Fabricant :34171
EAN :7316576621673
RLT A BILLES 1209 C3 CAGE PA 45X85X19

Résumé technique

Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur19 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : RLT A BILLES 1209 C3 CAGE PA 45X85X19


Self-aligning ball bearings have two rows of balls, a common sphered raceway in the outer ring and two deep uninterrupted raceway grooves in the inner ring. They are available open or sealed. The bearings are insensitive to angular misalignment of the shaft relative to the housing, which can be caused, for example, by shaft deflection.
Les roulements à rotule sur billes comportent deux rangées de billes, une piste de roulement sphérique commune dans la bague extérieure et deux pistes dans des gorges continues sur la bague intérieure. Ils sont insensibles aux défauts d’alignement angulaires de l’arbre par rapport au palier, causés, par exemple, par la flexion de l'arbre.

Points forts

Charge radiale importante, mais plus faible que celle des roulements rigides à faible charge axiale. Possibilité d’une grande vitesse de rotation.

Applications

Palier de transmission.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur45 mm
Diamètre extérieur85 mm
Largeur19 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialc3
Série12e
Matièreacier à roulement
Cagepolyamide
Vitesse de référence17000 rpm
Charge statique de base, radiale - C0r7800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr22900 N
65,04 HT
/ unité
78,05 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.