Roulement à rotules sur billes NTN 2206SK, Diamètre extérieur : 62 mm | Largeur : 20 mm | Diamètre intérieur : 30 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :2206SK
Rubix :0281-1088957
EAN :4547359261653
RLT A BILLES 2206 K CAGE ACIER 30X62X20

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur20 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 2206 K CAGE ACIER 30X62X20


Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, alésage conique, ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur20 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série2200
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r4550 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr15300 N
53,59 € HT
/ unité
64,31 € TTC
  • Livraison habituellement sous (31) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.