Roulement à rotules sur billes NTN 2220SK, Diamètre extérieur : 180 mm | Largeur : 46 mm | Diamètre intérieur : 100 mm

Roulement à rotule sur billes

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

NTN :2220SK
Rubix :0281-1089285
EAN :4547359262339
RLT A BILLES 2220 K CAGE ACIER 100X180X46

Résumé technique

Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur46 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : RLT A BILLES 2220 K CAGE ACIER 100X180X46


Roulement à rotule sur billes, contact radial, cage tôle, alésage conique, ouvert

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur46 mm
Etancheitéouvert
Jeu Radialcn
Série2200
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r38500 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr94500 N
675,88 € HT
/ unité
811,06 € TTC
  • Livraison habituellement sous (31) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.