Roulement à rotules sur billes SKF 2307 E-2RS1TN9/C3, Diamètre extérieur : 80 mm | Largeur : 31 mm | Diamètre intérieur : 35 mm
Roulements à rotule sur billes
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :2307 E-2RS1TN9/C3
Rubix :0301-1022156
Fabricant :35797
EAN :7316577739810


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 31 mm |
Détails articles : RLT A BILLES 2307 ETANCHE C3 CAGE PA 35X80X31
Les roulements à rotule sur billes ont deux rangées de billes, un chemin de roulement sphérique commun dans la bague extérieure et deux rainures profondes et ininterrompues dans la bague intérieure. Ils sont disponibles ouverts ou étanches. Les roulements sont insensibles au désalignement angulaire de l'arbre par rapport au logement, qui peut être causé, par exemple, par la flexion de l'arbre.
Les roulements à rotule sur billes, avec joints des deux côtés, comportent deux rangées de billes, une piste de roulement sphérique commune dans la bague extérieure et deux pistes dans des gorges continues sur la bague intérieure. Ils sont insensibles aux défauts d'alignement angulaires de l'arbre par rapport au palier. Les étanchéités intégrées peuvent améliorer considérablement la durée de service du roulement, car elles retiennent le lubrifiant et empêchent la pénétration de contaminants.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 80 mm |
| Largeur | 31 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | 23e |
| Matière | acier à roulements |
| Cage | polyamide |
| Vitesse de référence | 15000 rpm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 8500 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 26500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
166,93 € HT
/ unité
200,32 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours