Roulement à rouleaux toroïdaux SKF C 4122 V

Roulement

Voir les informations techniques

Références

SKF :C 4122 V
Rubix :0301-1024669
Fabricant :101921
EAN :7316571230511
ROULEMENT CARB C 4122 V SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur69 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT CARB C 4122 V SKF


Les roulements à rouleaux toroïdaux CARB comportent une rangée de rouleaux symétriques, longs et légèrement bombés, guidés par des pistes à profil toroïdal. Ils s'utilisent uniquement dans les paliers libres car ils ne peuvent reprendre que des charges radiales. Les roulements CARB remplacent les roulements à rotule sur rouleaux côté libre dans les montages de roulements de paliers fixes/libres.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur110 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur69 mm
Jeu Radialcn
Sériec41
Charge statique de base1000 N
Charge dynamique de base670 N
Vitesse limite900 rpm
Etancheitéouvert
1 378,62 € HT
/ unité
1 654,34 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours