Roulement à rouleaux toroïdaux SKF C 2214 TN9/C3
Roulements à rouleaux toroïdaux CARB
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :C 2214 TN9/C3
Rubix :0301-1287926
Fabricant :100381
EAN :7316571212210




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 125 mm |
| Largeur | 31 mm |
Détails articles : ROULEMENT CARB C 2214 TN9.C3 SKF
Les roulements à rouleaux toroïdaux CARB ont une rangée de rouleaux symétriques longs, légèrement en forme de tonneau et des profils de chemin de roulement en forme de tore. Ce sont des paliers libres qui supportent exclusivement des charges radiales. Les roulements CARB sont souvent utilisés pour remplacer le roulement à rotule sur rouleaux dans un montage de roulements fixes/non fixes.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 70 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 125 mm |
| Largeur | 31 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Série | c22 |
| Cage | polyamide |
| Charge statique de base | 196 N |
| Charge dynamique de base | 186 N |
| Vitesse de référence | 5000 rpm |
| Vitesse limite | 7000 rpm |
| Etancheité | ouvert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
354,20 € HT
/ unité
425,04 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours