Roulement à rouleaux toroïdaux SKF C 2210 V/C3

Roulements à rouleaux toroïdaux CARB

Voir les informations techniques

Références

SKF :C 2210 V/C3
Rubix :0301-1024457
Fabricant :87727
EAN :7316571164717
ROULEMENT CARB C 2210 V.C3 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur23 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT CARB C 2210 V.C3 SKF


Les roulements à rouleaux toroïdaux CARB ont une rangée de rouleaux symétriques longs, légèrement en forme de tonneau, et des profils de chemin de roulement en forme de tore. Ce sont des paliers libres qui supportent exclusivement des charges radiales. Les roulements CARB sont souvent utilisés pour remplacer le roulement à rotule sur rouleaux dans un montage de roulements fixes/non fixes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur23 mm
Jeu Radialc3
Sériec22
Charge statique de base122 N
Charge dynamique de base114 N
Vitesse limite3800 rpm
Etancheitéouvert
212,71 € HT
/ unité
255,25 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours