Roulement à rouleaux toroïdaux SKF C 2210 KTN9
Roulements à rouleaux toroïdaux CARB
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :C 2210 KTN9
Rubix :0301-1024450
Fabricant :97566
EAN :7316570159172





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 23 mm |
Détails articles : ROULEMENT CARB C 2210 KTN9 SKF
Les roulements à rouleaux toroïdaux CARB ont une rangée de rouleaux symétriques longs, légèrement en forme de tonneau, et des profils de chemin de roulement en forme de tore. Ce sont des paliers libres qui supportent exclusivement des charges radiales. Les roulements CARB sont souvent utilisés pour remplacer le roulement à rotule sur rouleaux dans un montage de roulements fixes/non fixes.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 50 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 90 mm |
| Largeur | 23 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | c22 |
| Cage | polyamide |
| Charge statique de base | 100 N |
| Charge dynamique de base | 98 N |
| Vitesse de référence | 7000 rpm |
| Vitesse limite | 9500 rpm |
| Etancheité | ouvert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
193,40 € HT
/ unité
232,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours