Roulement à rouleaux toroïdaux SKF C 3224

Roulements à rouleaux toroïdaux CARB

Voir les informations techniques

Références

SKF :C 3224
Rubix :0301-1024636
Fabricant :87746
EAN :7316577758118
ROULEMENT CARB C 3224 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur120 mm
Diamètre extérieur215 mm
Largeur76 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT CARB C 3224 SKF


Les roulements à rouleaux toroïdaux CARB ont une rangée de rouleaux symétriques longs, légèrement en forme de tonneau et des profils de chemin de roulement en forme de tore. Ce sont des paliers libres qui supportent exclusivement des charges radiales. Les roulements CARB sont souvent utilisés pour remplacer le roulement à rotule sur rouleaux dans un montage de roulements fixes/non fixes.
Les roulements à rouleaux toroïdaux CARB sont uniques : outre leur adaptation à des défauts d'alignement sans augmenter les niveaux de contrainte, ils assurent un mouvement axial sans frottement à l'intérieur du roulement en position de palier libre dans les montages de roulements auto-aligneurs. Faisant partie de la gamme SKF Explorer, ces roulements peuvent supporter des charges élevées et présentent une durée de service considérablement accrue.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur120 mm
Diamètre extérieur215 mm
Largeur76 mm
Jeu Radialcn
Sériec32
Cageacier
Charge statique de base980 N
Charge dynamique de base750 N
Vitesse de référence2400 rpm
Vitesse limite3200 rpm
Etancheitéouvert
1 519,70 € HT
/ unité
1 823,64 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours