Roulement à rouleaux toroïdaux SKF C 2220 K
Roulements à rouleaux toroïdaux CARB
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :C 2220 K
Rubix :0301-1024513
Fabricant :92231
EAN :7316577759566


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 46 mm |
Détails articles : ROULEMENT CARB C 2220 K SKF
Les roulements à rouleaux toroïdaux CARB ont une rangée de rouleaux symétriques longs, légèrement en forme de tonneau et des profils de chemin de roulement en forme de tore. Ce sont des paliers libres qui supportent exclusivement des charges radiales. Les roulements CARB sont souvent utilisés pour remplacer le roulement à rotule sur rouleaux dans un montage de roulements fixes/non fixes.
Les roulements à rouleaux toroïdaux CARB sont uniques : outre leur adaptation à des défauts d'alignement sans augmenter les niveaux de contrainte, ils assurent un mouvement axial sans frottement à l'intérieur du roulement en position de palier libre dans les montages de roulements auto-aligneurs. Faisant partie de la gamme SKF Explorer, ces roulements peuvent supporter des charges élevées et présentent une durée de service considérablement accrue.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 100 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 180 mm |
| Largeur | 46 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | c22 |
| Cage | acier |
| Charge statique de base | 465 N |
| Charge dynamique de base | 415 N |
| Vitesse de référence | 3600 rpm |
| Vitesse limite | 4800 rpm |
| Etancheité | ouvert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
755,71 € HT
/ unité
906,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours