Roulement à rouleaux toroïdaux SKF C 2213 KTN9/C3

Roulements à rouleaux toroïdaux CARB

Voir les informations techniques

Références

SKF :C 2213 KTN9/C3
Rubix :0301-1024476
Fabricant :96430
EAN :7316570936353
ROULEMENT CARB C 2213 KTN9.C3 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur31 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT CARB C 2213 KTN9.C3 SKF


Les roulements à rouleaux toroïdaux CARB ont une rangée de rouleaux symétriques longs, légèrement en forme de tonneau et des profils de chemin de roulement en forme de tore. Ce sont des paliers libres qui supportent exclusivement des charges radiales. Les roulements CARB sont souvent utilisés pour remplacer le roulement à rotule sur rouleaux dans un montage de roulements fixes/non fixes.
Les roulements à rouleaux toroïdaux CARB sont uniques : outre leur adaptation à des défauts d'alignement sans augmenter les niveaux de contrainte, ils assurent un mouvement axial sans frottement à l'intérieur du roulement en position de palier libre dans les montages de roulements auto-aligneurs. Faisant partie de la gamme SKF Explorer, ces roulements peuvent supporter des charges élevées et présentent une durée de service considérablement accrue.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur31 mm
Jeu Radialc3
Sériec22
Cagepolyamide
Charge statique de base180 N
Charge dynamique de base180 N
Vitesse de référence5300 rpm
Vitesse limite7500 rpm
Etancheitéouvert
356,51 € HT
/ unité
427,81 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h