Roulement à rouleaux toroïdaux SKF C 2212 KV
Roulements à rouleaux toroïdaux CARB
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :C 2212 KV
Rubix :0301-1024469
Fabricant :96426
EAN :7316571101354





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 28 mm |
Détails articles : ROULEMENT CARB C 2212 KV SKF
Les roulements à rouleaux toroïdaux CARB ont une rangée de rouleaux symétriques longs, légèrement en forme de tonneau, et des profils de chemin de roulement en forme de tore. Ce sont des paliers libres qui supportent exclusivement des charges radiales. Les roulements CARB sont souvent utilisés pour remplacer le roulement à rotule sur rouleaux dans un montage de roulements fixes/non fixes.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 60 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 110 mm |
| Largeur | 28 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | c22 |
| Charge statique de base | 190 N |
| Charge dynamique de base | 166 N |
| Vitesse limite | 2800 rpm |
| Etancheité | ouvert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
288,11 € HT
/ unité
345,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours