Roulement à rouleaux toroïdaux SKF C 2211 KTN9

Roulements à rouleaux toroïdaux CARB

Voir les informations techniques

Références

SKF :C 2211 KTN9
Rubix :0301-1024459
Fabricant :96123
EAN :7316570377767
ROULEMENT CARB C 2211 KTN9 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT CARB C 2211 KTN9 SKF


Les roulements à rouleaux toroïdaux CARB ont une rangée de rouleaux symétriques longs, légèrement en forme de tonneau, et des profils de chemin de roulement en forme de tore. Ce sont des paliers libres qui supportent exclusivement des charges radiales. Les roulements CARB sont souvent utilisés pour remplacer le roulement à rotule sur rouleaux dans un montage de roulements fixes/non fixes.
Les roulements à rouleaux toroïdaux CARB sont uniques : outre leur adaptation à des défauts d'alignement sans augmenter les niveaux de contrainte, ils assurent un mouvement axial sans frottement à l'intérieur du roulement en position de palier libre dans les montages de roulements auto-aligneurs. Faisant partie de la gamme SKF Explorer, ces roulements peuvent supporter des charges élevées et présentent une durée de service considérablement accrue.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur25 mm
Jeu Radialcn
Sériec22
Cagepolyamide
Charge statique de base114 N
Charge dynamique de base116 N
Vitesse de référence6300 rpm
Vitesse limite9000 rpm
Etancheitéouvert
251,29 € HT
/ unité
301,55 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours