Roulement à rouleaux toroïdaux SKF C 5918 V
Roulements à rouleaux toroïdaux CARB
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :C 5918 V
Rubix :0301-1355368
Fabricant :164400
EAN :7316571847955


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 125 mm |
| Largeur | 46 mm |
Détails articles : ROULEMENT CARB C 5918 V SKF
Les roulements à rouleaux toroïdaux CARB ont une rangée de rouleaux symétriques longs, légèrement en forme de tonneau et des profils de chemin de roulement en forme de tore. Ce sont des paliers libres qui supportent exclusivement des charges radiales. Les roulements CARB sont souvent utilisés pour remplacer le roulement à rotule sur rouleaux dans un montage de roulements fixes/non fixes.
Les roulements à rouleaux toroïdaux CARB sont uniques : outre leur adaptation à des défauts d'alignement sans augmenter les niveaux de contrainte, ils assurent un mouvement axial sans frottement à l'intérieur du roulement en position de palier libre dans les montages de roulements auto-aligneurs. Ce roulement à rouleaux jointifs, qui présente une vitesse nominale inférieure, utilise autant de rouleaux que possible, offrant une capacité de charge maximale.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 90 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 125 mm |
| Largeur | 46 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Série | c59 |
| Charge statique de base | 400 N |
| Charge dynamique de base | 224 N |
| Vitesse limite | 1600 rpm |
| Etancheité | ouvert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
969,97 € HT
/ unité
1 163,96 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours