Roulement à rouleaux toroïdaux SKF C 2216 K/C4

Roulements à rouleaux toroïdaux CARB

Voir les informations techniques
Références
SKF :C 2216 K/C4
Rubix :0301-1287951
Fabricant :100384
EAN :7316571206066
ROULEMENT CARB C 2216 K.C4 SKF
Résumé technique
Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur33 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT CARB C 2216 K.C4 SKF


Les roulements à rouleaux toroïdaux CARB ont une rangée de rouleaux symétriques longs, légèrement en forme de tonneau et des profils de chemin de roulement en forme de tore. Ce sont des paliers libres qui supportent exclusivement des charges radiales. Les roulements CARB sont souvent utilisés pour remplacer le roulement à rotule sur rouleaux dans un montage de roulements fixes/non fixes.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur33 mm
Jeu Radialc4
Sériec22
Cageacier
Charge statique de base250 N
Charge dynamique de base220 N
Vitesse de référence4300 rpm
Vitesse limite6000 rpm
Etancheitéouvert
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
564,35 HT
/ unité
677,22 TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours