Roulement à rouleaux toroïdaux SKF C 2226 K/C4
Roulements à rouleaux toroïdaux CARB
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :C 2226 K/C4
Rubix :0301-1287978
Fabricant :98681
EAN :7316571192543




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 130 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 230 mm |
| Largeur | 64 mm |
Détails articles : ROULEMENT CARB C 2226 K.C4 SKF
Les roulements à rouleaux toroïdaux CARB ont une rangée de rouleaux symétriques longs, légèrement en forme de tonneau et des profils de chemin de roulement en forme de tore. Ce sont des paliers libres qui supportent exclusivement des charges radiales. Les roulements CARB sont souvent utilisés pour remplacer le roulement à rotule sur rouleaux dans un montage de roulements fixes/non fixes.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 130 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 230 mm |
| Largeur | 64 mm |
| Jeu Radial | c4 |
| Série | c22 |
| Cage | acier |
| Charge statique de base | 930 N |
| Charge dynamique de base | 735 N |
| Vitesse de référence | 2800 rpm |
| Vitesse limite | 3800 rpm |
| Etancheité | ouvert |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 539,75 € HT
/ unité
1 847,70 € TTC
- Livraison habituellement sous (24) jours