Roulement auto-aligneur avec vis sans tête SNR MUC205FD, Diamètre extérieur : 52 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 34.1 mm

Roulement insert pour palier auto aligneur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :MUC205FD
Rubix :0302-1141888
EAN :3413520462901
ROULEMENT PALIER INOX MUC205FD SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur34,1 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT PALIER INOX MUC205FD SNR


Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Insert en acier inoxydable, diamètre extérieur sphérique avec goupille, fixation par vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité, graisse alimentaire

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur34,1 mm
Jeu Radialc3
Etancheitéouvert
Sériemuc200
Matièreacier inoxydable
Cageacier inoxydable
Charge statique de base, radiale - C0r6300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr11900 N
82,23 € HT
/ unité
98,68 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.