Roulement auto-aligneur avec vis sans tête SNR UC206G2L3, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 30 mm | Largeur : 38.1 mm
Roulement insert pour palier auto aligneur
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SNR :UC206G2L3
Rubix :0302-1260075
EAN :3413529548446





Résumé technique
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 38,1 mm |
Documents
Détails articles : ROULEMENT UC 206 G2L3 TRIPLE ETANCHEITE SNR
Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur sphérique, fixation par vis de fixation, joint triple lèvre
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 30 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 62 mm |
| Largeur | 38,1 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | uc200 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
| Largeur totale du roulement | 38,1 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 11200 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 19500 N |
| Poids | 0,32 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
36,81 € HT
/ unité
44,17 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h