Roulement auto-aligneur avec vis sans tête INA AY20-NPP, Diamètre extérieur : 47 mm | Diamètre intérieur : 20 mm | Largeur : 14 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :AY20-NPP
Rubix :0269-1230058
Fabricant :0008796220000
EAN :4012802794847
ROULEMENT PALIER AY 20 NPP INA

Résumé technique

Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur14 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER AY 20 NPP INA


Roulement à billes à insertion radiale AY..-NPP
Roulement auto-aligneur AY..-NPP

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur20 mm
Diamètre extérieur47 mm
Largeur14 mm
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Sérieay..-npp
Cagepolyamide
Vitesse limite18700 rpm
Largeur totale du roulement25 mm
Charge statique de base, radiale - C0r6600 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr12800 N
Poids0,13 kg
44,13 € HT
/ unité
52,96 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.