Roulement auto-aligneur avec vis sans tête FAG UC211, Diamètre extérieur : 100 mm | Diamètre intérieur : 55 mm | Largeur : 25 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

FAG :UC211
Rubix :0255-1267954
Fabricant :0693768160000
EAN :4012802630954
ROULEMENT PALIER UC211 FAG

Résumé technique

Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur25 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER UC211 FAG


Roulements à billes à insertion radiale UC, bagues extérieures sphériques, positionnement par vis sans tête, joints RSR des deux côtés
Roulement auto-aligneur UC, bague extérieure sphérique, fixation par vis sans tête, étanchéité RSR des 2 côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur55 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur25 mm
Jeu Radialc3
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Sérieuc
Matièreacier
Cagepolyamide
Alésage55 mm
Vitesse limite1240 rpm
Largeur totale du roulement55,6 mm
Charge statique de base, radiale - C0r29000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr43500 N
Poids1,1 kg
58,67 € HT
/ unité
70,40 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.