Roulement auto-aligneur avec vis sans tête INA GYE50-211-KRR-B, Diamètre extérieur : 100 mm | Diamètre intérieur : 50 mm | Largeur : 55.6 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :GYE50-211-KRR-B
Rubix :0269-1302238
Fabricant :0009918720000
EAN :4064327886835
ROULEMENT PALIER GYE 50 211-KRRB INA

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur55,6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER GYE 50 211-KRRB INA


Tensioning bearing
Roulement auto-aligneur GYE..-211-KRR-B

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur100 mm
Largeur55,6 mm
Jeu Radialcn
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Sériegye..-211-krr-b
Matièreacier
Charge statique de base, radiale - C0r29000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr43500 N
204,90 HT
/ unité
245,88 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.