Roulement auto-aligneur avec vis sans tête NTN M-UC205D1, Diamètre extérieur : 52 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 34 mm

Roulement insert pour palier auto aligneur

Voir les informations techniques

Références

NTN :M-UC205D1
Rubix :0281-1088342
EAN :4547359765397
ROULEMENT PALIER M-UC 205 D1 NTN

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur34 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER M-UC 205 D1 NTN


Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur sphérique, fixation par vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur34 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Sérieuc200
Matièreacier
Cageacier
41,34 € HT
/ unité
49,61 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.