Roulement auto-aligneur avec vis sans tête SKF YAR 220-2F, Diamètre extérieur : 180 mm | Diamètre intérieur : 100 mm | Largeur : 98.4 mm

Roulements-inserts

Voir les informations techniques

Références

SKF :YAR 220-2F
Rubix :0301-1025074
Fabricant :78238
EAN :7316570063981
ROULEMENT YAR 220-2F SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur98,4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT YAR 220-2F SKF


Les roulements à billes à insertion radiale sont basés sur des roulements à billes à gorge profonde étanches. Ce dispositif convient aux applications avec des directions de rotation constantes et alternées. La bague intérieure, qui est plus large des deux côtés, est fixée sur l'arbre en serrant deux vis de fixation, ce qui facilite l'installation.
Les roulements-inserts reposent sur des roulements rigides à billes avec joints. Cette variante convient à des applications avec un sens de rotation constant ou variable. Elle comprend une bague intérieure débordante des deux côtés et se fixe sur l’arbre en serrant deux vis de réglage sur la bague intérieure, pour un montage facile.

Points forts

Prévu pour recevoir les roulements YET et YAR série 200.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur100 mm
Diamètre extérieur180 mm
Largeur98,4 mm
Jeu Radialcn
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Sérieyar
Matièreacier au chrome carbone de haute qualité (acier pour roulements)
Cagepolyamide
Vitesse limite1900 rpm
Largeur totale du roulement98,4 mm
Charge statique de base, radiale - C0r93 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr124 N
Poids5,35 kg
476,00 € HT
/ unité
571,20 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.