Roulement auto-aligneur avec vis sans tête NTN ASS201N, Diamètre extérieur : 40 mm | Diamètre intérieur : 12 mm | Largeur : 22 mm
Roulement insert pour palier auto aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
NTN :ASS201N
Rubix :0281-1088316
EAN :4547359020649




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Largeur | 22 mm |
Détails articles : ROULEMENT PALIER ASS 201 N NTN
Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur cylindrique, fixation par vis de fixation, joint à une lèvre
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 12 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Largeur | 22 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | ass200 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,93 € HT
/ unité
35,92 € TTC
- Livraison habituellement sous (47) jours