Roulement auto-aligneur avec vis sans tête INA GYE12-XL-KRR-B, Diamètre extérieur : 40 mm | Diamètre intérieur : 12 mm | Largeur : 27.4 mm

Roulement auto-aligneur

Voir les informations techniques

Références

INA :GYE12-XL-KRR-B
Rubix :0269-1004097
Fabricant :0009706620000
EAN :4012802821390
ROULEMENT PALIER GYE 12XL-KRRB INA

Résumé technique

Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur27,4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER GYE 12XL-KRRB INA


Radial insert ball bearings GYE..-KRR-B, spherical outer ring, location by grub screws, R seals on both sides
Roulement auto-aligneur GYE..-KRR-B, bague extérieure sphérique, fixation par vis sans tête, étanchéité R des 2 côtés

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur12 mm
Diamètre extérieur40 mm
Largeur27,4 mm
Jeu Radialcn
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Sériegye..-xl-krr-b
Charge statique de base, radiale - C0r4750 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr9800 N
36,01 € HT
/ unité
43,21 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.