Roulement auto-aligneur avec vis sans tête RHP 1135-35CG, Diamètre extérieur : 72 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 23.81 mm

Insert de palier autolubrifiant

Voir les informations techniques

Références

RHP :1135-35CG
Rubix :0294-1019465
Fabricant :1135-35CG R
EAN :00747023041893
ROULEMENT PALIER 1135-35 CG RHP

Résumé technique

Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur23,81 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER 1135-35 CG RHP


L'insert de roulement Self-Lube®, communément appelé roulement à bague intérieure large, est conçu pour s'adapter à la large gamme de paliers de la famille Self-Lube® et convient également aux applications pour lesquelles l'utilisateur préfère utiliser son propre palier.

Applications

Applications des roulements d'ingénierie

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur35 mm
Diamètre extérieur72 mm
Largeur23,81 mm
Jeu Radialc3
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Série1100cg
Matièreacier de haute qualité trempé à cœur (bagues intérieure et extérieure)
Cageacier
Vitesse limite4500 rpm
Largeur totale du roulement42,9 mm
Charge statique de base, radiale - C0r15300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr25700 N
Poids0,61 kg
48,98 € HT
/ unité
58,78 € TTC
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.