Roulement auto-aligneur avec vis sans tête INA GYE80-XL-KRR-B, Diamètre extérieur : 140 mm | Diamètre intérieur : 80 mm | Largeur : 82.6 mm
Roulement auto-aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
INA :GYE80-XL-KRR-B
Rubix :0269-1004113
Fabricant :0009561390000
EAN :4064327886491


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 82,6 mm |
Détails articles : ROULEMENT PALIER GYE 80XL-KRRB INA
Radial insert ball bearings GYE..-KRR-B, spherical outer ring, location by grub screws, R seals on both sides
Roulement auto-aligneur GYE..-KRR-B, bague extérieure sphérique, fixation par vis sans tête, étanchéité R des 2 côtés
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 80 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 140 mm |
| Largeur | 82,6 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | gye..-xl-krr-b |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 54000 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 72000 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
363,70 € HT
/ unité
436,44 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours