Roulement auto-aligneur avec vis sans tête PTN UC213, Diamètre extérieur : 120 mm | Diamètre intérieur : 65 mm | Largeur : 28 mm

Palier à insertion

Voir les informations techniques

Références

PTN :UC213
Rubix :Y600-1491046
EAN :3660338467943
ROULEMENT DE PALIER UC213

Résumé technique

Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur28 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT DE PALIER UC213


Roulements à insert en acier chromé. Le roulement rapporté est un roulement à une rangée de billes à gorge profonde avec un diamètre extérieur bombé et, dans la plupart des cas, une bague intérieure allongée.
Roulement auto-aligneur avec vis sans tête T

Points forts

Le roulement à billes inséré peut supporter un désalignement initial modéré, mais ne peut normalement pas permettre un déplacement axial
Unités de montage faciles
Roulement lubrifié et étanche

Applications


Agriculture
Machines de construction
Alimentation et boissons
Convoyeurs
Emballage
Transmission de puissance
Manutention
Applications d'ingénierie générale

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur65 mm
Diamètre extérieur120 mm
Largeur28 mm
Jeu Radialcn
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Sérieuc200
Cageacier
Largeur totale du roulement65,1 mm
Charge statique de base, radiale - C0r40000 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr57200 N
214,32 € HT
/ 12 unités
257,18 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.