Roulement auto-aligneur avec vis sans tête SNR UC315G2, Diamètre extérieur : 160 mm | Diamètre intérieur : 75 mm | Largeur : 82 mm

Roulement insert pour palier auto aligneur

Voir les informations techniques

Références

SNR :UC315G2
Rubix :0302-1377243
Fabricant :UC.315.G2
EAN :3413529502868
ROULEMENT PALIER UC315G2 SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur82 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER UC315G2 SNR


diamètre extérieur sphérique, fixation par vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur75 mm
Diamètre extérieur160 mm
Largeur82 mm
Jeu Radialc3
Etancheitéouvert
Sérieuc300
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r76800 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr113360 N
287,12 € HT
/ unité
344,54 € TTC
  • Livraison habituellement sous (35) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.