Roulement auto-aligneur avec vis sans tête SKF YAR 206-2F/VA228, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 30 mm | Largeur : 18 mm

Roulements-inserts

Voir les informations techniques

Références

SKF :YAR 206-2F/VA228
Rubix :0301-1503543
EAN :07316579070683
ROULEMENT YAR 206-2F/VA228 SKF

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur18 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT YAR 206-2F/VA228 SKF


Les roulements pour températures élevées SKF sont conçus pour offrir une fiabilité supérieure, une complexité réduite et un impact environnemental moindre dans des températures de fonctionnement pouvant atteindre 350 °C. Grâce à ces caractéristiques, ces produits conviennent parfaitement aux wagonnets de four, aux rouleaux des hauts-fourneaux et aux boulangeries, avec un sens de rotation constant ou variable.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur18 mm
Jeu Radialcn
Etancheitédeux flasques métalliques
Sérieyar
Matièreacier haute température
Cageplastique
Alésage30 mm
Vitesse limite190 rpm
Largeur totale du roulement38,1 mm
Charge statique de base, radiale - C0r11200 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr19500 N
Poids0,31 kg
178,01 HT
/ unité
213,61 TTC
  • Livraison habituellement sous (17) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.