Roulement auto-aligneur avec vis sans tête SNR SUC210FG1, Diamètre extérieur : 90 mm | Diamètre intérieur : 50 mm | Largeur : 51.6 mm

Roulements "Inserts"

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :SUC210FG1
Rubix :0302-1477747
Fabricant :SUC210FG1
EAN :3413521996351
ROULEMENT A INSERT SUC210FG1 SENTINEL LUBSOLID INOX - NTN
brand logo
brand logo

Résumé technique

Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur51,6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT A INSERT SUC210FG1 SENTINEL LUBSOLID INOX - NTN


SENTINEL Series: Roulement insert à billes en acier inoxydable, bague extérieure sphérique avec bille anti-rotation, fixation par vis, joints avec renfort métallique, lubrification solide agroalimentaire LUBSOLID® "Full Pack".
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur50 mm
Diamètre extérieur90 mm
Largeur51,6 mm
Jeu Radialcn
Sériesentinel
Matièreacier inoxydable
Cageacier inoxydable
Alésage50 mm
Vitesse limite1900 rpm
Type de lubrificationlubrification solide
Largeur totale du roulement51,6 mm
Charge statique de base, radiale - C0r23100 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr35000 N
Lubrifiantlubsolid
Poids2,58 kg
174,72 € HT
/ unité
209,66 € TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.