Roulement auto-aligneur avec vis sans tête SKF YAR 211-2F/W64, Diamètre extérieur : 100 mm | Diamètre intérieur : 55 mm | Largeur : 55.6 mm
Roulements-inserts
Voir les informations techniquesRéférences
SKF :YAR 211-2F/W64
Rubix :0301-1361156
Fabricant :210891
EAN :07316572322642


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 55,6 mm |
Détails articles : ROULEMENT A BILLES YAR 211-2F/W64 SKF
Les roulements à billes à insertion radiale sont basés sur des roulements à billes à gorge profonde étanches. Ce dispositif convient aux applications avec des directions de rotation constantes et alternées. La bague intérieure, qui est plus large des deux côtés, est fixée sur l'arbre en serrant deux vis de fixation, ce qui facilite l'installation.
Points forts
Prévu pour recevoir les roulements YET et YAR série 200.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 55 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 100 mm |
| Largeur | 55,6 mm |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | yar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
492,71 € HT
/ unité
591,25 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours