Roulement auto-aligneur avec vis sans tête INA G207-XL-NPP-B, Diamètre extérieur : 72 mm | Diamètre intérieur : 35 mm | Largeur : 17 mm
Roulement auto-aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
INA :G207-XL-NPP-B
Rubix :0269-1487596
Fabricant :0502495920000
EAN :4012802825268


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 17 mm |
Détails articles : BAGUE D G207-XL-NPP-B INA
Radial insert ball bearing G2..-XL-NPP-B
Roulement auto-aligneur G2..-XL-NPP-B
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 35 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 17 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | g2..-xl-npp-b |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 15300 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 27500 N |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
86,61 € HT
/ unité
103,93 € TTC
- Livraison habituellement sous (25) jours