Roulement auto-aligneur avec vis sans tête NTN UCS205LD1N, Diamètre extérieur : 52 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 34 mm
Roulement insert pour palier auto aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
NTN :UCS205LD1N
Rubix :0281-1089621
EAN :4547359227468




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 34 mm |
Détails articles : ROULEMENT PALIER UCS 205 LD1N NTN
Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur cylindrique, fixation par vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 25 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 52 mm |
| Largeur | 34 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | ucs200 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
45,89 € HT
/ unité
55,07 € TTC
- Livraison habituellement sous (47) jours