Roulement auto-aligneur avec vis sans tête NTN M-UC206D1, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 30 mm | Largeur : 38.1 mm

Roulement insert pour palier auto aligneur

Voir les informations techniques

Références

NTN :M-UC206D1
Rubix :0281-1088344
EAN :4547359765632
ROULEMENT PALIER M-UC 206 D1 NTN

Résumé technique

Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur38,1 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER M-UC 206 D1 NTN


Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur sphérique, fixation par vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur38,1 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Sérieuc200
Matièreacier
Cageacier
49,00 € HT
/ unité
58,80 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.