Roulement auto-aligneur avec vis sans tête NTN UC207-107D1, Diamètre extérieur : 72 mm | Diamètre intérieur : 36.512 mm | Largeur : 42.9 mm
Roulement insert pour palier auto aligneur
Voir les informations techniquesRéférences
NTN :UC207-107D1
Rubix :0281-1263429
EAN :4547359231977




Résumé technique
| Diamètre intérieur | 36,512 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 42,9 mm |
Détails articles : ROULEMENT PALIER UC 207-107D1 NTN
Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur sphérique, fixation par vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 36,512 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 72 mm |
| Largeur | 42,9 mm |
| Jeu Radial | cn |
| Etancheité | ouvert |
| Série | uc200 |
| Matière | acier |
| Cage | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
73,11 € HT
/ unité
87,73 € TTC
- Livraison habituellement sous (47) jours