Roulement auto-aligneur avec vis sans tête SNR CUS205, Diamètre extérieur : 52 mm | Diamètre intérieur : 25 mm | Largeur : 27 mm

Roulement insert pour palier auto aligneur

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

SNR :CUS205
Rubix :0302-1257024
EAN :3413529578795
ROULEMENT CUS 205 SNR

Résumé technique

Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur27 mm
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : ROULEMENT CUS 205 SNR


Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur cylindrique, fixation par vis de fixation, joint à une lèvre

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur25 mm
Diamètre extérieur52 mm
Largeur27 mm
Jeu Radialc3
Etancheitéouvert
Sériecus200
Matièreacier
Cageacier
Charge statique de base, radiale - C0r7880 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr14000 N
18,13 € HT
/ unité
21,76 € TTC
  • Livraison habituellement sous (35) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.