Roulement auto-aligneur avec vis sans tête RHP T1030-30G, Diamètre extérieur : 62 mm | Diamètre intérieur : 30 mm | Largeur : 18 mm

Roulement de palier auto-aligneur norme européenne séries T1000 G et T1000 DECG

Voir les informations techniques
Références
RHP :T1030-30G
Rubix :0294-1019634
Fabricant :T1030-30G R
EAN :00747023036011
ROULEMENT PALIER T 1030-30 G RHP
Résumé technique
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur18 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER T 1030-30 G RHP


Joint nitrile triple lèvre maintenu par une armature en acier embouti. Interchangeable avec les roulements de paliers standard. Série T1000 G : roulement de palier avec vis sans tête dans la bague intérieure avec bague extérieure sphérique. Série T1000 DECG : roulement avec bague de blocage excentrée avec bague extérieure sphérique.

Points forts

Opération de lubrification plus espacée. Implantation simple.

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur30 mm
Diamètre extérieur62 mm
Largeur18 mm
Jeu Radialc3
Etancheitédeux joints en caoutchouc
Sériet1000g
Matièreacier
Cageacier
Alésage40,3 mm
Vitesse limite850 rpm
Largeur totale du roulement38,1 mm
Charge statique de base, radiale - C0r11300 N
Charge dynamique de base, radiale - Cr19500 N
Poids0,37 kg
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
46,20 HT
/ unité
55,44 TTC
brand logo
  • Livraison habituellement sous (26) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.