Roulement auto-aligneur avec vis sans tête NTN UC216D1, Diamètre extérieur : 140 mm | Diamètre intérieur : 80 mm | Largeur : 82.6 mm

Roulement insert pour palier auto aligneur

Voir les informations techniques

Références

NTN :UC216D1
Rubix :0281-1088362
EAN :4547359233087
ROULEMENT PALIER UC 216 D1 NTN

Résumé technique

Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur82,6 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ROULEMENT PALIER UC 216 D1 NTN


Les roulements inserts pour paliers auto-aligneurs, sont proposés avec différents choix de supports pour un assemblage facilité.
Diamètre extérieur sphérique, fixation par vis de fixation, joint d’étanchéité avec bague d’étanchéité

Informations techniques


Attributs
Diamètre intérieur80 mm
Diamètre extérieur140 mm
Largeur82,6 mm
Jeu Radialcn
Etancheitéouvert
Sérieuc200
Matièreacier
Cageacier
228,42 HT
/ unité
274,10 TTC
  • Livraison habituellement sous (36) jours

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.