Roulement auto-aligneur avec vis sans tête RHP 1017-17G, Diamètre extérieur : 40 mm | Diamètre intérieur : 17 mm | Largeur : 27.38 mm
Roulement de palier auto-aligneur norme européenne séries 1000 G et 1000 DECG
Voir les informations techniquesRéférences
RHP :1017-17G
Rubix :0294-1019147
Fabricant :1017-17G R
EAN :00747023038565


Résumé technique
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Largeur | 27,38 mm |
Détails articles : ROULEMENT PALIER 1017-17 G RHP
Roulement à bague intérieure large. Même construction que la série 6200, mais plus adaptable aux paliers normes européennes. Série 1000 G : roulement de palier avec vis sans tête dans la bague intérieure avec bague extérieure sphérique. Série 1000 DECG : roulement avec bague de blocage excentrée avec bague extérieure sphérique.
Points forts
Montage facile. Supporte les hautes vitesses de fonctionnement.
Informations techniques
Attributs
| Diamètre intérieur | 17 mm |
|---|---|
| Diamètre extérieur | 40 mm |
| Largeur | 27,38 mm |
| Jeu Radial | c3 |
| Etancheité | deux joints en caoutchouc |
| Série | 1000g |
| Matière | acier trempé de haute qualité (bagues intérieure et extérieure) |
| Cage | acier |
| Vitesse limite | 7000 rpm |
| Largeur totale du roulement | 27,38 mm |
| Charge statique de base, radiale - C0r | 4800 N |
| Charge dynamique de base, radiale - Cr | 9550 N |
| Poids | 0,09 kg |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
29,45 € HT
/ unité
35,34 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours